Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFT49OKO Kraftstoffschlauch Biodiesel DIN 73379, 3,2x9mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kraftstoffschlauch für Bio-Diesel
Exemplarische Darstellung: Kraftstoffschlauch für Bio-Diesel
Artikel-Nr.:
     955-KRAFT 49 OKO-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KRAFT 49 OKO-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch
Werkstoffe: Innenseele: FKM, Zwischen- und Außenschicht: ECO mit Poly-Aramideinlage Temperaturbereich: -40°C bis +125°C, kurzzeitig bis +150°C Medien: handelsübliche Kraftstoffe (Benzin (E10 geeignet), Diesel, Heizöl), RME (Rapsölmethylester), Alkohol-Kraftstoffe, Wasser und Luft Rollenlänge: 20 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
3,2 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
9 MM
Betriebsdruck:
10 BAR
min. Biegeradius:
30 MM
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: KRAFT49OKO, Benzin-Schläuche, Biodiesel-Schläuche, Diesel-Schläuche, DIN 73379, Kraftstoff-Schläuche, Niederdruck-Schläuche, Rapsöl-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 34,26*
€ 40,7694
pro Meter
ab 5 Meter
€ 33,13*
€ 39,4247
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,82*
€ 37,8658
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,27*
€ 37,2113
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 26,04*
€ 30,9876
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.