Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFT1523 Kraftstoffschlauch Textilgeflecht DIN 73379 15x23mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Krafttstoffschlauch mit Textilgeflecht
Exemplarische Darstellung: Krafttstoffschlauch mit Textilgeflecht
Artikel-Nr.:
     955-KRAFT 1523
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KRAFT 1523
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch
Werkstoffe: Innenseele: NBR, Umflechtung: Textilgewebe Temperaturbereich: Diesel, Wasser, Luft und Heizöl: -30°C bis +80°C (Kraftstoffe bis 50% Benzolgehalt: -30°C bis +50°C) Medien: handelsübliche Kraftstoffe (Benzin (E10 geeignet), Diesel, Heizöl), Wasser und Luft Rollenlänge: 20 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
15 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
23 MM
Betriebsdruck:
10 BAR
min. Biegeradius:
90 MM
Gewicht:
0,24 KG
Weitere Suchbegriffe: KRAFT1523, Benzin-Schläuche, Diesel-Schläuche, DIN 73379, Kraftstoff-Schläuche, Niederdruck-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 367,53*
€ 414,56*
Lager 955
12
€ 5,90*
ab € 366,86*
€ 415,14*
Frei Haus
ab € 367,93*
€ 418,74*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 415,14*
€ 494,0166
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 415,05*
€ 493,9095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 405,75*
€ 482,8425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 391,95*
€ 466,4205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 366,86*
€ 436,5634
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 18,343* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.