Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFT1422OKO Kraftstoffschlauch Biodiesel DIN 73379, 14x22mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kraftstoffschlauch für Bio-Diesel
Exemplarische Darstellung: Kraftstoffschlauch für Bio-Diesel
Artikel-Nr.:
     955-KRAFT 1422 OKO
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KRAFT 1422 OKO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 20m
Werkstoffe: Innenseele: FKM, Zwischen- und Außenschicht: ECO mit Poly-Aramideinlage Temperaturbereich: -40°C bis +125°C, kurzzeitig bis +150°C Medien: handelsübliche Kraftstoffe (Benzin (E10 geeignet), Diesel, Heizöl), RME (Rapsölmethylester), Alkohol-Kraftstoffe, Wasser und Luft Rollenlänge: 20 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
14 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
22 MM
Betriebsdruck:
10 BAR
min. Biegeradius:
100 MM
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, benzinschlauch 14x2,5, KRAFT1422OKO, Benzin-Schläuche, Biodiesel-Schläuche, Diesel-Schläuche, DIN 73379, Kraftstoff-Schläuche, Rapsöl-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 977,67*
€ 1.091,57*
Lager 955
1
€ 5,90*
ab € 979,79*
€ 1.092,10*
Frei Haus
ab € 990,67*
€ 1.102,09*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.092,10*
€ 1.299,599
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.078,89*
€ 1.283,8791
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.033,61*
€ 1.229,9959
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.007,15*
€ 1.198,5085
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 979,79*
€ 1.165,9501
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 48,9895* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.