Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFT1422OKO Kraftstoffschlauch Biodiesel DIN 73379, 14x22mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kraftstoffschlauch für Bio-Diesel
Exemplarische Darstellung: Kraftstoffschlauch für Bio-Diesel
Artikel-Nr.:
     955-KRAFT 1422 OKO-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KRAFT 1422 OKO-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch
Werkstoffe: Innenseele: FKM, Zwischen- und Außenschicht: ECO mit Poly-Aramideinlage Temperaturbereich: -40°C bis +125°C, kurzzeitig bis +150°C Medien: handelsübliche Kraftstoffe (Benzin (E10 geeignet), Diesel, Heizöl), RME (Rapsölmethylester), Alkohol-Kraftstoffe, Wasser und Luft Rollenlänge: 20 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
14 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
22 MM
Betriebsdruck:
10 BAR
min. Biegeradius:
100 MM
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: KRAFT1422OKO, Benzin-Schläuche, Biodiesel-Schläuche, Diesel-Schläuche, DIN 73379, Kraftstoff-Schläuche, Niederdruck-Schläuche, Rapsöl-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 62,92*
€ 74,8748
pro Meter
ab 5 Meter
€ 60,72*
€ 72,2568
pro Meter
ab 10 Meter
€ 59,27*
€ 70,5313
pro Meter
ab 20 Meter
€ 59,13*
€ 70,3647
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 49,19*
€ 58,5361
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.