Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFT1118OKO Kraftstoffschlauch Biodiesel DIN 73379, 11,5x18,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kraftstoffschlauch für Bio-Diesel
Exemplarische Darstellung: Kraftstoffschlauch für Bio-Diesel
Artikel-Nr.:
     955-KRAFT 1118 OKO
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KRAFT 1118 OKO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch
Werkstoffe: Innenseele: FKM, Zwischen- und Außenschicht: ECO mit Poly-Aramideinlage Temperaturbereich: -40°C bis +125°C, kurzzeitig bis +150°C Medien: handelsübliche Kraftstoffe (Benzin (E10 geeignet), Diesel, Heizöl), RME (Rapsölmethylester), Alkohol-Kraftstoffe, Wasser und Luft Rollenlänge: 20 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
11,5 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
18,5 MM
Betriebsdruck:
10 BAR
min. Biegeradius:
80 MM
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: KRAFT1118OKO, Benzin-Schläuche, Biodiesel-Schläuche, Diesel-Schläuche, DIN 73379, Kraftstoff-Schläuche, Niederdruck-Schläuche, Rapsöl-Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.036,90*
€ 1.130,41*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 1.032,26*
€ 1.131,32*
Frei Haus
ab € 1.043,22*
€ 1.140,80*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.131,32*
€ 1.346,2708
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.107,89*
€ 1.318,3891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.061,04*
€ 1.262,6376
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.045,42*
€ 1.244,0498
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.032,26*
€ 1.228,3894
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 51,613* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.