Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KRAFT1017OKO Kraftstoffschlauch Biodiesel DIN 73379, 9,3x15,3mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kraftstoffschlauch für Bio-Diesel
Exemplarische Darstellung: Kraftstoffschlauch für Bio-Diesel
Artikel-Nr.:
     955-KRAFT 1017 OKO-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KRAFT 1017 OKO-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzinschlauch
Kraftstoffschlauch
Pumpschlauch
benzinschlauch 20m
Werkstoffe: Innenseele: FKM, Zwischen- und Außenschicht: ECO mit Poly-Aramideinlage Temperaturbereich: -40°C bis +125°C, kurzzeitig bis +150°C Medien: handelsübliche Kraftstoffe (Benzin (E10 geeignet), Diesel, Heizöl), RME (Rapsölmethylester), Alkohol-Kraftstoffe, Wasser und Luft Rollenlänge: 20 mtr.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
9,3 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
15,3 MM
Betriebsdruck:
10 BAR
min. Biegeradius:
70 MM
Gewicht:
0,18 KG
Weitere Suchbegriffe: benzinschlauch, benzinschlauch 9,3x3, KRAFT1017OKO, Benzin-Schläuche, Biodiesel-Schläuche, Diesel-Schläuche, DIN 73379, Kraftstoff-Schläuche, Rapsöl-Schläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 47,33*
€ 56,3227
pro Meter
ab 2 Meter
€ 46,06*
€ 54,8114
pro Meter
ab 5 Meter
€ 44,56*
€ 53,0264
pro Meter
ab 10 Meter
€ 43,44*
€ 51,6936
pro Meter
ab 20 Meter
€ 43,17*
€ 51,3723
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 36,05*
€ 42,8995
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.