Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KORDEL20PP Polykordel 2mm, weiß, 2,0 kg (ca. 1.000m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Polykordel aus Polypropylen
Exemplarische Darstellung: Polykordel aus Polypropylen
Artikel-Nr.:
     955-KORDEL 20 PP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KORDEL 20 PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Ausführung: Reißfeste und robuste Universal-Kunststoffkordel, weiß, weich fibrilliert, 1-fach gedreht (Ø 4,5: 3-fach gedreht), unempfindlich gegenüber auftretender Feuchtigkeit, auf Spule, nicht knotenfrei. Verwendung: Zum Bündeln und Verschließen, für industrielle Verpackungen, Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft. Werkstoffe: Polypropylen
Weitere Informationen:
ca. Lauflänge:
1.000 M
Durchmesser:
2 MM
Tragfähigkeit:
75 KG
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, paketschnur 2mm 1000m, bindfaden, bindfaden 2mm, KORDEL20PP, Kunststoff-Kordeln, Paketbänder, Paket-Bindfäden, Polykordeln, Polypropylen-Kordeln, PP-Kordeln, Schnüre, Seil, Verpackungskordeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 8,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,09*
€ 14,3871
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,88*
€ 14,1372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,69*
€ 13,9111
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,20*
€ 13,328
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,00*
€ 13,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,77*
€ 10,4363
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.