Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KN05310HN230X NAMUR-Magnetventil, 3/2-Wege (NC) Luftfederrückstellung, G 1/4", 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KN05310HN230X NAMUR-Magnetventil, 3/2-Wege (NC) Luftfederrückstellung, G 1/4", 2
KN05310HN230X NAMUR-Magnetventil, 3/2-Wege (NC) Luftfederrückstellung, G 1/4", 2
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil mit Federrückstellung
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC), Luftfederrückstellung
Artikel-Nr.:
     955-KN 05310HN 230X
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     KN 05310HN 230X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Aluminium, Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Bauform Magnetspule: N (Steckergröße 1) Druckeingang: Anschluss 1 Funktion: 3/2-Wege Ausführung entlüftet in den Federraum des Antriebes, daher ist eine Abluftdrosselung nicht möglich. Bei 5/2-Wege Ausführung ist eine Abluftdrosselung (Geschwindigkeitsregulierung) mit Hilfe von 2 Stk. Drosselschalldämpfern DS 14 möglich. Bitte Drosselschalldämpfer gesondert bestellen. Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! *wird mit 3 mtr. Kabel geliefert, **Versorgung aus eigensicheren Stromkreisen U <= 28 V, I <= 115 mA, P <= 1,6 W
Weitere Informationen:
Ausführung:
ATEX-Zulassung
Steuerspannung:
230 V AC
Schaltung:
3/2-Wege (NC)
Funktion:
Luftfederrückstellung
Gewinde (1x):
G 1/4"
Gewinde Abluft:
G 1/4"
Durchfluss:
780 L/MIN
Betriebsdruck:
3 - 10 BAR
ATEX-Zulassung:
II 2G EEx m IIC T5 & II 2D IP 65 T95°C
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil g1/4 12v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 110v, KN05310HN230X, 3/2-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, ATEX-Magnetventile, Explosionsgeschütze Magnetventile, Flansch-Ventile, Impulsventile (elektrisch), NAMUR-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 187,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,82*
€ 271,1058
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,51*
€ 269,5469
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,55*
€ 266,0245
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,71*
€ 257,8849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,15*
€ 222,7085
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.