Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMSW14-200 Metall-Kühlmittelschlauch 200mm, G 1/4" M 12x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMSW14-200 Metall-Kühlmittelschlauch 200mm, G 1/4" M 12x1
KMSW14-200 Metall-Kühlmittelschlauch 200mm, G 1/4" M 12x1
Exemplarische Darstellung: Kühlmittelschlauch aus Metall, AG / AG (für auswechselbare Düse)
Artikel-Nr.:
     955-KMSW 14-200
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KMSW 14-200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkschlauch
Kühlmittelschlauch
Segmentschlauch
Kühlmittel-Metallschlauch
Werkstoffe: Gewindeteil (DIN 3852-A), Schlauchwendel, Auslaufdüse: Stahl vernickelt, Innenschlauch: PVC (bei auswechselbarer Düse: Düsenanschluss Messing vernickelt mit NBR O-Ring) Verwendung: Kühlmittel- und Schmiermittelleitungen für die spanabhebende Metallbearbeitung, Kühlmittel an Funkenerosionsmaschinen, Wegblasen von Spänen und Metallteilen an Formen, Werkstücken oder Stanzteilen Vorteile: absolut dicht, glatter Kühlmittelstrahl in jede Richtung genau einstellbar, standfest, kleiner Biegeradius, sehr robust und verschleißfest, beständig gegen Öle, Fette, heiße Späne usw.
Weitere Informationen:
Ausführung:
AG / AG (für auswechselbare Düse)
Länge:
200 MM
min. Biegeradius:
72 MM
Gewinde:
G 1/4"
Düsenanschluss:
M 12x1
DN:
6 MM
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: Kühlmittelmetallschlauch, kühlmittelmetallschlauch 200mm, kühlmittel metallschlauch, gelenkschlauch 1/4", KMSW14-200, Kühlmittel-Schläuche, Metall-Schläuche, Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 52,99*
€ 68,84*
Lager 955
41
€ 5,90*
ab € 52,96*
€ 68,95*
Frei Haus
ab € 53,69*
€ 70,08*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,95*
€ 82,0505
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,65*
€ 79,3135
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,49*
€ 76,7431
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,98*
€ 73,7562
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,96*
€ 63,0224
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.