| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KMS 14-500 Herst.-Nr.: KMS 14-500 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Gewindeteil (DIN 3852-A), Schlauchwendel, Auslaufdüse: Stahl vernickelt, Innenschlauch: PVC (bei auswechselbarer Düse: Düsenanschluss Messing vernickelt mit NBR O-Ring) Verwendung: -Kühlmittel- und Schmiermittelleitungen für die spanabhebende Metallbearbeitung, -Kühlmittel an Funkenerosionsmaschinen, -Wegblasen von Spänen und Metallteilen an Formen, Werkstücken oder Stanzteilen Vorteile: -absolut dicht, -glatter Kühlmittelstrahl in jede Richtung genau einstellbar, standfest, -kleiner Biegeradius, -sehr robust und verschleißfest, -beständig gegen Öle, Fette, heiße Späne usw. Weitere Informationen: | | Ausführung: | AG / Düse (Standard) | Länge: | 500 MM | min. Biegeradius: | 72 MM | Gewinde: | G 1/4" | DN: | 6 MM | Gewicht: | 0,28 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,44* | € 73,32* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 56,83* | € 73,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,08* | € 75,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|