Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMS12-800 Metall-Kühlmittelschlauch 800mm, G 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kühlmittelschlauch aus Metall, AG / Düse (Standard)
Exemplarische Darstellung: Kühlmittelschlauch aus Metall, AG / Düse (Standard)
Artikel-Nr.:
     955-KMS 12-800
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KMS 12-800
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkschlauch
Kühlmittelschlauch
Segmentschlauch
Kühlmittel-Metallschlauch
Werkstoffe: Gewindeteil (DIN 3852-A), Schlauchwendel, Auslaufdüse: Stahl vernickelt, Innenschlauch: PVC (bei auswechselbarer Düse: Düsenanschluss Messing vernickelt mit NBR O-Ring) Verwendung: Kühlmittel- und Schmiermittelleitungen für die spanabhebende Metallbearbeitung, Kühlmittel an Funkenerosionsmaschinen, Wegblasen von Spänen und Metallteilen an Formen, Werkstücken oder Stanzteilen Vorteile: absolut dicht, glatter Kühlmittelstrahl in jede Richtung genau einstellbar, standfest, kleiner Biegeradius, sehr robust und verschleißfest, beständig gegen Öle, Fette, heiße Späne usw.
Weitere Informationen:
Ausführung:
AG / Düse (Standard)
Länge:
800 MM
min. Biegeradius:
110 MM
Gewinde:
G 1/2"
DN:
10 MM
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Kühlmittelmetallschlauch, gelenkschlauch 1/2" landefeld, kühlmittel metallschlauch, landefeld gelenkschlauch, KMS12-800, Kühlmittel-Schläuche, Metall-Schläuche, Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 108,25*
€ 133,88*
Lager 955
16
€ 5,90*
ab € 108,26*
€ 134,51*
Frei Haus
ab € 112,60*
€ 139,46*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,51*
€ 160,0669
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,70*
€ 159,103
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,56*
€ 151,7964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,16*
€ 146,5604
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,26*
€ 128,8294
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.