Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KM09511HN115V 5/2-Wege Magnetventil, G 1/8", Feder, 115 V AC, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KM09511HN115V 5/2-Wege Magnetventil, G 1/8", Feder, 115 V AC, Standard
KM09511HN115V 5/2-Wege Magnetventil, G 1/8", Feder, 115 V AC, Standard
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Magnetventil mit Federrückstellung
Schaltsymbol: 5/2-Wege Magnetventil mit Federrückstellung
Artikel-Nr.:
     955-KM 09511HN 115V
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     KM 09511HN 115V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Bauform Magnetspule: N (Steckergröße 1) Druckeingang: Anschluss 1 Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! *wird mit 3 mtr. Kabel geliefert, **Versorgung aus eigensicheren Stromkreisen U <= 28 V, I <= 115 mA, P <= 1,6 W
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Steuerspannung:
115 V AC
Rückstellung durch:
Feder
Gewinde (3x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (2x):
G 1/8"
Nennweite:
6 MM
Durchfluss:
810 L/MIN
Betriebsdruck:
3 - 10 BAR
Leistungsaufnahme (AC):
4 VA
Ersatzmagnetspule:
MAG N 115V
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil g1/4 12v, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil 110v, KM09511HN115V, 5/2- und 5/3-Wege-Magnetventile, 5/2-Wege-Magnetventile, 5/3-Wege-Magnetventile, Airtec-Ventile, Airtec-Ventilsysteme, ATEX-Magnetventile, Explosionsgeschütze Magnetventile, Magnetventile, Pneumatik-Ventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,25*
€ 105,0175
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,44*
€ 104,0536
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,58*
€ 99,4602
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,47*
€ 98,1393
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,06*
€ 82,1814
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.