Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLSX20A Kamlock-Verbinder für Dosen DN50 (2"),Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLSX20A Kamlock-Verbinder für Dosen DN50 (2"),Aluminium
KLSX20A Kamlock-Verbinder für Dosen DN50 (2"),Aluminium
Exemplarische Darstellung: Schnellkupplungsverbinder für Dosen, Aluminium
Zeichnung: Größenbestimmung Kamlock-Stecker
Artikel-Nr.:
     955-KLSX 20 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLSX 20 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kamlock-Verbinder
Werkstoffe: Typ Edelstahl: Körper: Edelstahl (1.4408), Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Polypropylen*: Körper: Polypropylen, Dichtung: EPDM (11/4" Stecker- Ø 45 mm): NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Messing: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Griff: Messing, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Aluminium: Körper: Aluminium, Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Vorteile: -voller Durchgang, -geringer Druckverlust, -auch für Feststoffe geeignet, da keine internen Ventile, -Abmessungen weltweit genormt nach MIL-C-27487 (1/2" & 5" entsprechen Industrienorm, da nicht in MIL-C-27487 erfasst) *Für Flüssigkeiten bitte bevorzugt Edelstahl, Messing oder Aluminium einsetzen, Druckangaben bei +40°C, **Stecker-Ø 53,4 mm mit reduziertem Anschluss. Das entspricht nicht der Norm, ***vier Handhebel, ****ein Handhebel ohne Sicherungsstift
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
DN:
50 (2") MM
Steckerdurchmesser:
63,0 MM
Betriebsdruck:
18 BAR
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: KLSX20A, Hebelarm-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kamlock-Kupplungen, Kamlockkupplung-Verbinder, Kamlock-Stecker, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungen (Kamlock), Schnellkupplungs-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 23,04*
€ 30,85*
Lager 955
42
€ 8,90*
ab € 23,10*
€ 30,97*
€ 3,90*
ab € 26,19*
€ 34,84*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,97*
€ 36,8543
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,62*
€ 36,4378
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,15*
€ 34,6885
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,05*
€ 33,3795
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,22*
€ 32,3918
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,10*
€ 27,489
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.