Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLSX114A Kamlock-Verbinder für Dosen DN32 (1-1/4"),Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLSX114A Kamlock-Verbinder für Dosen DN32 (1-1/4"),Aluminium
KLSX114A Kamlock-Verbinder für Dosen DN32 (1-1/4"),Aluminium
Exemplarische Darstellung: Schnellkupplungsverbinder für Dosen, Aluminium
Zeichnung: Größenbestimmung Kamlock-Stecker
Artikel-Nr.:
     955-KLSX 114 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLSX 114 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kamlock-Verbinder
Werkstoffe: Typ Edelstahl: Körper: Edelstahl (1.4408), Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Polypropylen*: Körper: Polypropylen, Dichtung: EPDM (11/4" Stecker- Ø 45 mm): NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Messing: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Griff: Messing, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Aluminium: Körper: Aluminium, Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Vorteile: -voller Durchgang, -geringer Druckverlust, -auch für Feststoffe geeignet, da keine internen Ventile, -Abmessungen weltweit genormt nach MIL-C-27487 (1/2" & 5" entsprechen Industrienorm, da nicht in MIL-C-27487 erfasst) *Für Flüssigkeiten bitte bevorzugt Edelstahl, Messing oder Aluminium einsetzen, Druckangaben bei +40°C, **Stecker-Ø 53,4 mm mit reduziertem Anschluss. Das entspricht nicht der Norm, ***vier Handhebel, ****ein Handhebel ohne Sicherungsstift
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
DN:
32 (1-1/4") MM
Steckerdurchmesser:
45,5 MM
Betriebsdruck:
18 BAR
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: KLSX114A, Hebelarm-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kamlock-Kupplungen, Kamlockkupplung-Verbinder, Kamlock-Stecker, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungen (Kamlock), Schnellkupplungs-Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 20,51*
€ 27,70*
Lager 955
19
€ 8,90*
ab € 20,56*
€ 27,82*
€ 3,90*
ab € 23,14*
€ 31,36*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,82*
€ 33,1058
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,8678
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,2613
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,16*
€ 29,9404
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,0122
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,4664
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.