Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLSS32ES-DIN DIN/EN-Kamlock-Stecker (E/EC) 32 (1-1/4")mm Schlauch, Edelstahl (1.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLSS32ES-DIN DIN/EN-Kamlock-Stecker (E/EC) 32 (1-1/4")mm Schlauch, Edelstahl (1.
KLSS32ES-DIN DIN/EN-Kamlock-Stecker (E/EC) 32 (1-1/4")mm Schlauch, Edelstahl (1.
Exemplarische Darstellung: Schnellkupplungsstecker mit Schlauchtülle, EN 14420-7
Zeichnung: Größenbestimmung Kamlock-Stecker
Artikel-Nr.:
     955-KLSS 32 ES-DIN
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLSS 32 ES-DIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
kamlock-kupplungen vater
kamlock kupplung
Werkstoffe: Körper: Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, Griff, Ring: Edelstahl ( Innengewinde sind mit PTFE-Flachdichtungen ausgestattet) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Vorteile: voller Durchgang, geringer Druckverlust, auch für Feststoffe geeignet, da keine internen Ventile, kompatibel zu Steckern / Dosen nach MIL-C-27487 Information: Die EN-Kupplungen unterscheiden sich lediglich durch Ausführung des Innengewindes bzw. Schlauchstutzens von Standardkupplungen. sie sind voll kompatibel zu Standardkupplungen nach MIL-C-27487 Hinweis: Schlaucheinbindung erfolgt mittels Schalen-Schlauchklemmen nach EN 14420-3 (DIN 2817)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl (1.4408)
Schlauchdurchmesser (innen):
32 (1-1/4") MM
DN:
32 (1-1/4") MM
Steckerdurchmesser:
45,5 MM
PN:
18 BAR
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: kamlock-kupplungen edelstahl, KLSS32ES-DIN, DIN-Kamlock-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Hebelarm-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kamlock-Kupplungen, Kamlock-Kupplungen nach DIN 2828 / EN 14420, Kamlock-Stecker, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Nippel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,28*
€ 39,99*
Lager 955
294
€ 8,90*
ab € 30,36*
€ 40,10*
Frei Haus
ab € 30,88*
€ 40,75*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,10*
€ 47,719
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,74*
€ 47,2906
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,37*
€ 44,4703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,14*
€ 43,0066
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,7452
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,1284
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.