Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLSGI114PP Kamlock-Stecker (A) Rp 1-1/4"(IG), Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLSGI114PP Kamlock-Stecker (A) Rp 1-1/4"(IG), Polypropylen
KLSGI114PP Kamlock-Stecker (A) Rp 1-1/4"(IG), Polypropylen
Exemplarische Darstellung: Schnellkupplungsstecker mit Innengewinde, Polypropylen
Zeichnung: Größenbestimmung Kamlock-Stecker
Artikel-Nr.:
     955-KLSGI 114 PP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLSGI 114 PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
kamlockkupplung vaterteil kunststof...
kamlock kupplung
Werkstoffe: Typ Edelstahl: Körper: Edelstahl (1.4408), Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Polypropylen*: Körper: Polypropylen, Dichtung: EPDM (11/4" Stecker- Ø 45 mm): NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Messing: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Griff: Messing, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Aluminium: Körper: Aluminium, Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Vorteile: voller Durchgang, geringer Druckverlust, auch für Feststoffe geeignet, da keine internen Ventile, Abmessungen weltweit genormt nach MIL-C-27487 (1/2" & 5" entsprechen Industrienorm, da nicht in MIL-C-27487 erfasst) *Für Flüssigkeiten bitte bevorzugt Edelstahl, Messing oder Aluminium einsetzen, Druckangaben bei +40°C, **Stecker-Ø 53,4 mm mit reduziertem Anschluss. Das entspricht nicht der Norm, ***vier Handhebel, ****ein Handhebel ohne Sicherungsstift Optional: NPT-Gewinde (nur Typ 1.4408) -NPT
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen*
Gewinde:
Rp 1-1/4"
DN:
32 (1-1/4") MM
Steckerdurchmesser:
45,5 MM
PN:
6 BAR
Gewicht:
0,047 KG
Weitere Suchbegriffe: kamlock-kupplungen vater, KLSGI114PP, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Hebelarm-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kamlock-Kupplungen, Kamlock-Stecker, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungen (Kamlock)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,98*
€ 12,61*
Lager 955
374
€ 8,90*
ab € 8,99*
€ 12,62*
€ 3,90*
ab € 10,18*
€ 14,20*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,42*
€ 14,7798
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,42*
€ 13,5898
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,6981
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.