| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KLSGI 10 PP-IBC100 Herst.-Nr.: KLSGI 10 PP-IBC100 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Polypropylen, Dichtungen: Santoprene (S60-Dichtung: PE-Elastomer) Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Vorteile: voller Durchgang, geringer Druckverlust, auch für Feststoffe geeignet, da keine internen Ventile, Abmessungen weltweit genormt nach MIL-C-27487 (1/2" & 5" entsprechen Industrienorm, da nicht in MIL-C-27487 erfasst) Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Polypropylen | Gewinde: | S 100x8 | DN: | 25 (1") | Steckerdurchmesser: | 36,7 MM | PN: | 6 BAR | Ersatzdichtungen: | IBC S100 DI | Gewicht: | 0,165 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kamlockkupplung vaterteil kunststoff, kamlock kupplung, kamlock-kupplungen vater, KLSGI10PP-IBC100, Hebelarm-Kupplungen, IBC-Container, Industrie-Kupplungen, Kamlock-Kupplungen, Kamlock-Stecker, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Nippel, Schnellkupplungen (Kamlock) |
| | |
| |