| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KLSGI 10 ES-DIN Herst.-Nr.: KLSGI 10 ES-DIN EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, Griff, Ring: Edelstahl ( Innengewinde sind mit PTFE-Flachdichtungen ausgestattet) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Vorteile: -voller Durchgang, -geringer Druckverlust, -auch für Feststoffe geeignet, da keine internen Ventile, -kompatibel zu Steckern / Dosen nach MIL-C-27487 Information: Die EN-Kupplungen unterscheiden sich lediglich durch Ausführung des Innengewindes bzw. Schlauchstutzens von Standardkupplungen. sie sind voll kompatibel zu Standardkupplungen nach MIL-C-27487 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Edelstahl (1.4408) | Gewinde: | G 1" | DN: | 25 (1") MM | Steckerdurchmesser: | 36,7 MM | PN: | 18 BAR | Gewicht: | 0,165 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KLSGI10ES-DIN, DIN-Kamlock-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Hebelarm-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kamlock-Kupplungen, Kamlock-Kupplungen nach DIN 2828 / EN 14420, Kamlock-Stecker, Kupplungen, Kupplungs-Stecker, Nippel |
| | |
| |