| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KLS 912 Herst.-Nr.: KLS 912 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Temperaturbereich: 0°C bis +80°C Betriebsdruck: Drucklos für Laborbedarf Ausführung: Konischer Schlauchanschluss - konische Kupplungstülle. Hält durch einfaches Einstecken in die Kupplungsmuffe. Hinweis: 1 Stück Kupplung besteht aus Stecker und Muffe und kann nur komplett geliefert werden. Weitere Informationen: | | Werkstoff: | PE | Schlauchdurchmesser (innen): | 9 - 12 MM | Gewicht: | 0,0052 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KLS912, Kunststoff-Kupplungen, Labor-Kupplungen, PE-Kupplungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,31* | € 4,99* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 3,32* | € 5,01* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 3,75* | € 5,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|