Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLS35 Labor-Schlauchkupplung, Schlauch 3 - 5mm innen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Labor-Schlauchkupplung, Polyethylen
Exemplarische Darstellung: Labor-Schlauchkupplung, Polyethylen
Artikel-Nr.:
     955-KLS 35
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLS 35
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchkupplung
Schlauchkupplungen
landefeld schlauchkupplung
schlauchkupplung
Temperaturbereich: 0°C bis +80°C Betriebsdruck: Drucklos für Laborbedarf Ausführung: Konischer Schlauchanschluss - konische Kupplungstülle. Hält durch einfaches Einstecken in die Kupplungsmuffe. Hinweis: 1 Stück Kupplung besteht aus Stecker und Muffe und kann nur komplett geliefert werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PE
Schlauchdurchmesser (innen):
3 - 5 MM
Gewicht:
0,0023 KG
Weitere Suchbegriffe: KLS35, Kunststoff-Kupplungen, Labor-Kupplungen, PE-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,23*
€ 3,50*
Lager 955
137
€ 8,90*
ab € 2,24*
€ 3,51*
€ 3,90*
ab € 2,53*
€ 3,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,7604
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,6176
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,5105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,24*
€ 2,6656
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.