Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLOR30HY CSM (Hypalon)-Ersatzdichtung f. Kamlock-Kupplung DN75 (3")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLOR30HY CSM (Hypalon)-Ersatzdichtung f. Kamlock-Kupplung DN75 (3")
KLOR30HY CSM (Hypalon)-Ersatzdichtung f. Kamlock-Kupplung DN75 (3")
Exemplarische Darstellung: Ersatzdichtung für Schnellkupplung / Kamlock, Vollmaterial
Artikel-Nr.:
     955-KLOR 30 HY
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLOR 30 HY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplungs-Dichtung
Werkstoffe: NBR: (-10°C bis +80°C) elastischer Standardwerkstoff für neutrale Medien wie Luft, Öl und Wasser. Gut beständig gegen mechanische Belastungen., EPDM: (-20°C bis +130°C) elastisch, beständig gegen Laugen und Säuren mittlerer Konzentration, Wasser, Heißwasser und Dampf. Nicht beständig bei Ölen und Fetten., FKM: (-20°C bis +180°C) elastisch, Elastomer mit hoher Temperatur- und Witterungsbeständigkeit. Für viele Säuren, Basen, Kraftstoffe und Öle (auch synthetische) geeignet. Unbeständig bei Heißwasser und Dampf., CSM (Hypalon): (-40°C bis +140°C) elastisch und gute chemische Beständigkeit., PTFE*: (-180°C bis +200°C) sehr steif und sehr gute chemische Beständigkeit (vorsichtig einbauen). Beständig gegen fast alle Chemikalien, auch bei höheren Temperaturen., NBR / PTFE: (-10°C bis +80°C) elastisch und sehr gute chemische Beständigkeit, FKM / PTFE: (-20°C bis +180°C) elastisch und sehr gute chemische Beständigkeit *nicht empfehlenswert da sehr steif, kleine Nennweiten schwer zu montieren!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vollmaterial
Werkstoff:
CSM (Hypalon)
DN:
75 (3") MM
Außendurchmesser (ca.):
95 MM
Dicke:
6,4 MM
Temperaturbereich:
-40 bis +140 GC
Gewicht:
0,024 KG
Weitere Suchbegriffe: KLOR30HY, Dichtungen für Kamlockkupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Ersatzteile für Kamlockkupplungen, Hebelarm-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kamlock-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Schnellkupplungen (Kamlock)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,1586
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,9567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,19*
€ 18,0761
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,74*
€ 17,5406
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.