Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLDS13ES Kamlock-Kupplung (C) 13 (1/2")mm Schlauch, Edelstahl (1.4408)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLDS13ES Kamlock-Kupplung (C) 13 (1/2")mm Schlauch, Edelstahl (1.4408)
KLDS13ES Kamlock-Kupplung (C) 13 (1/2")mm Schlauch, Edelstahl (1.4408)
Exemplarische Darstellung: Schnellkupplungsdose mit Schlauchtülle, Edelstahl (1.4408)
Zeichnung: Größenbestimmung Kamlock-Kupplungsdosen
Artikel-Nr.:
     955-KLDS 13 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLDS 13 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
kamlock-kupplung mutterteil edelsta...
kamlock kupplung
Werkstoffe: Typ Edelstahl: Körper: Edelstahl (1.4408), Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Polypropylen*: Körper: Polypropylen, Dichtung: EPDM (11/4" Stecker- Ø 45 mm): NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Messing: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Griff: Messing, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Aluminium: Körper: Aluminium, Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Vorteile: voller Durchgang, geringer Druckverlust, auch für Feststoffe geeignet, da keine internen Ventile, Abmessungen weltweit genormt nach MIL-C-27487 (1/2" & 5" entsprechen Industrienorm, da nicht in MIL-C-27487 erfasst) *Für Flüssigkeiten bitte bevorzugt Edelstahl, Messing oder Aluminium einsetzen, Druckangaben bei +40°C, **Stecker-Ø 53,4 mm mit reduziertem Anschluss. Das entspricht nicht der Norm, ***vier Handhebel, ****ein Handhebel ohne Sicherungsstift
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl (1.4408)
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
DN:
15 (1/2") MM
für Steckerdurchmesser:
24,3 MM
PN:
11 BAR
Gewicht:
0,135 KG
Weitere Suchbegriffe: kamlock-kupplung dose, KLDS13ES, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Hebelarm-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kamlock-Dosen, Kamlock-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Schlauch-Schnellkupplungen, Schnellkupplungen (Kamlock)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,45*
€ 32,6655
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,892
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,49*
€ 30,3331
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,64*
€ 29,3216
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,90*
€ 28,441
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,7881
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.