Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLDS100A Kamlock-Kupplung (C) 100 (4")mm Schlauch, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLDS100A Kamlock-Kupplung (C) 100 (4")mm Schlauch, Aluminium
KLDS100A Kamlock-Kupplung (C) 100 (4")mm Schlauch, Aluminium
Zeichnung: Größenbestimmung Kamlock-Kupplungsdosen
Artikel-Nr.:
     955-KLDS 100 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLDS 100 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
kamlock-kupplung mutterteil edelsta...
Werkstoffe: Typ Edelstahl: Körper: Edelstahl (1.4408), Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Polypropylen*: Körper: Polypropylen, Dichtung: EPDM (11/4" Stecker- Ø 45 mm): NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Messing: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Griff: Messing, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Aluminium: Körper: Aluminium, Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Vorteile: voller Durchgang, geringer Druckverlust, auch für Feststoffe geeignet, da keine internen Ventile, Abmessungen weltweit genormt nach MIL-C-27487 (1/2" & 5" entsprechen Industrienorm, da nicht in MIL-C-27487 erfasst) *Für Flüssigkeiten bitte bevorzugt Edelstahl, Messing oder Aluminium einsetzen, Druckangaben bei +40°C, **Stecker-Ø 53,4 mm mit reduziertem Anschluss. Das entspricht nicht der Norm, ***vier Handhebel, ****ein Handhebel ohne Sicherungsstift
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Schlauchdurchmesser (innen):
100 (4") MM
DN:
90 (4") MM
für Steckerdurchmesser:
119,5 MM
PN:
7 BAR
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: kamlock kupplung, kamlock-kupplung dose, KLDS100A, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Hebelarm-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kamlock-Dosen, Kamlock-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Schlauch-Schnellkupplungen, Schnellkupplungen (Kamlock)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 68,90*
€ 87,10*
Lager 955
169
€ 5,90*
ab € 68,99*
€ 87,21*
Frei Haus
ab € 70,28*
€ 88,69*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,21*
€ 103,7799
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,83*
€ 102,1377
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,24*
€ 97,8656
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,97*
€ 95,1643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,99*
€ 82,0981
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.