Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLDGI60ES Kamlock-Kupplung (D) Rp 6"(IG), Edelstahl (1.4408)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schnellkupplungsdose mit Innengewinde, Edelstahl (1.4408)
Exemplarische Darstellung: Schnellkupplungsdose mit Innengewinde, Edelstahl (1.4408)
Zeichnung: Größenbestimmung Kamlock-Kupplungsdosen
Artikel-Nr.:
     955-KLDGI 60 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLDGI 60 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
kamlock-kupplung mutterteil edelsta...
kamlock kupplung
Werkstoffe: Typ Edelstahl: Körper: Edelstahl (1.4408), Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Polypropylen*: Körper: Polypropylen, Dichtung: EPDM (11/4" Stecker- Ø 45 mm): NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Messing: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Griff: Messing, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Aluminium: Körper: Aluminium, Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Vorteile: voller Durchgang, geringer Druckverlust, auch für Feststoffe geeignet, da keine internen Ventile, Abmessungen weltweit genormt nach MIL-C-27487 (1/2" & 5" entsprechen Industrienorm, da nicht in MIL-C-27487 erfasst) *Für Flüssigkeiten bitte bevorzugt Edelstahl, Messing oder Aluminium einsetzen, Druckangaben bei +40°C, **Stecker-Ø 53,4 mm mit reduziertem Anschluss. Das entspricht nicht der Norm, ***vier Handhebel, ****ein Handhebel ohne Sicherungsstift Optional: NPT-Gewinde (nur Typ 1.4408) -NPT
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl (1.4408)
Gewinde:
Rp 6"
DN:
140 (6") MM
für Steckerdurchmesser:
175,9 MM
PN:
7 BAR
Gewicht:
3,5 KG
Weitere Suchbegriffe: kamlock-kupplung dose, KLDGI60ES, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Hebelarm-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kamlock-Dosen, Kamlock-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Schnellkupplungen (Kamlock)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 266,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,99*
€ 383,1681
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,41*
€ 380,0979
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,54*
€ 373,1126
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,50*
€ 358,785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,72*
€ 317,3968
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.