| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KLDGI 60 ES-S Herst.-Nr.: KLDGI 60 ES-S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Funktion: Eine in den Handhebeln integrierte Sicherheitsrastung verriegelt die Kupplung im gekuppelten Zustand vollautomatisch. Ein Öffnen der Kupplung ist erst durch manuelles Entriegeln der Sicherungshebel möglich (2-1/2" und 6" mit Entriegelungszapfen). Als Stecker können alle (nach MIL-C-27487 genormten) Schnellkupplungsstecker verwendet werden. Werkstoffe: Körper: Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, Griff, Ring und Kette: Edelstahl Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Vorteile: Kupplung ist im gekuppelten Zustand automatisch gesichert, Sicherungsstifte können nicht verloren gehen, voller Durchgang, geringer Druckverlust, auch für Feststoffe geeignet, da keine internen Ventile, Abmessungen weltweit genormt nach MIL-C-27487 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Edelstahl (1.4408) | Gewinde: | Rp 6" | DN: | 140 (6") MM | für Steckerdurchmesser: | 175,9 MM | PN: | 7 BAR | Gewicht: | 3,4 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KLDGI60ES-S, AUTO-LOCK, EASYLOC, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Hebelarm-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kamlock-Dosen, Kamlock-Kupplungen, Kamlock-Kupplungen mit Sicherheitsverriegelung, Kupplungen, Kupplungs-Muffen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 344,24* | € 398,59* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 345,13* | € 399,15* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 346,15* | € 402,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|