Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLDGI34ES-DIN DIN/EN-Kamlock-Kupplung (D/DF) G 3/4"(IG), Edelstahl (1.4408)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLDGI34ES-DIN DIN/EN-Kamlock-Kupplung (D/DF) G 3/4"(IG), Edelstahl (1.4408)
KLDGI34ES-DIN DIN/EN-Kamlock-Kupplung (D/DF) G 3/4"(IG), Edelstahl (1.4408)
Exemplarische Darstellung: Schnellkupplungsdose mit Innengewinde, EN 14420-7, Standard
Zeichnung: Größenbestimmung Kamlock-Kupplungsdosen
Artikel-Nr.:
     955-KLDGI 34 ES-DIN
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLDGI 34 ES-DIN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
kamlock-kupplung mutterteil edelsta...
kamlock kupplung
Werkstoffe: Körper: Edelstahl 1.4408, Dichtung: NBR, Griff, Ring: Edelstahl ( Innengewinde sind mit PTFE-Flachdichtungen ausgestattet) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Vorteile: voller Durchgang, geringer Druckverlust, auch für Feststoffe geeignet, da keine internen Ventile, kompatibel zu Steckern / Dosen nach MIL-C-27487 Information: Die EN-Kupplungen unterscheiden sich lediglich durch Ausführung des Innengewindes bzw. Schlauchstutzens von Standardkupplungen. sie sind voll kompatibel zu Standardkupplungen nach MIL-C-27487
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kamlock-Kupplung
Werkstoff:
Edelstahl (1.4408)
Gewinde:
G 3/4"
DN:
20 (3/4") MM
für Steckerdurchmesser:
32,1 MM
PN:
18 BAR
Gewicht:
0,175 KG
Weitere Suchbegriffe: kamlock-kupplung dose, KLDGI34ES-DIN, DIN-Kamlock-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Hebelarm-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kamlock-Dosen, Kamlock-Kupplungen, Kamlock-Kupplungen mit Sichtglas, Kamlock-Kupplungen nach DIN 2828 / EN 14420, Kupplungen, Kupplungs-Muffen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,26*
€ 48,14*
Lager 955
202
€ 8,90*
ab € 36,51*
€ 48,25*
€ 3,90*
ab € 37,19*
€ 49,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,25*
€ 57,4175
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 56,4298
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,68*
€ 53,1692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,52*
€ 51,7888
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,42*
€ 50,4798
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,4469
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.