Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLDG20ES Kamlock-Kupplung (B) R 2"(AG), Edelstahl (1.4408)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLDG20ES Kamlock-Kupplung (B) R 2"(AG), Edelstahl (1.4408)
KLDG20ES Kamlock-Kupplung (B) R 2"(AG), Edelstahl (1.4408)
Exemplarische Darstellung: Schnellkupplungsdose mit Außengewinde, Edelstahl (1.4408)
Zeichnung: Größenbestimmung Kamlock-Kupplungsdosen
Artikel-Nr.:
     955-KLDG 20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLDG 20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
Werkstoffe: Typ Edelstahl: Körper: Edelstahl (1.4408), Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Polypropylen*: Körper: Polypropylen, Dichtung: EPDM (11/4" Stecker- Ø 45 mm): NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Messing: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Griff: Messing, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Aluminium: Körper: Aluminium, Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Vorteile: -voller Durchgang, -geringer Druckverlust, -auch für Feststoffe geeignet, da keine internen Ventile, -Abmessungen weltweit genormt nach MIL-C-27487 (1/2" & 5" entsprechen Industrienorm, da nicht in MIL-C-27487 erfasst) *Für Flüssigkeiten bitte bevorzugt Edelstahl, Messing oder Aluminium einsetzen, Druckangaben bei +40°C, **Stecker-Ø 53,4 mm mit reduziertem Anschluss. Das entspricht nicht der Norm, ***vier Handhebel, ****ein Handhebel ohne Sicherungsstift Optional: NPT-Gewinde (nur Typ 1.4408) -NPT
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl (1.4408)
Gewinde:
R 2"
DN:
50 (2") MM
für Steckerdurchmesser:
63,0 MM
PN:
18 BAR
Gewicht:
0,55 KG
Weitere Suchbegriffe: KLDG20ES, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Hebelarm-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kamlock-Dosen, Kamlock-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Schnellkupplungen (Kamlock)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 59,13*
€ 75,70*
Lager 955
783
€ 5,90*
ab € 59,23*
€ 75,79*
Frei Haus
ab € 60,93*
€ 77,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,79*
€ 90,1901
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,77*
€ 88,9763
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,80*
€ 84,252
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,01*
€ 82,1219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,23*
€ 70,4837
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.