| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KLDG 10 ES Herst.-Nr.: KLDG 10 ES EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Typ Edelstahl: Körper: Edelstahl (1.4408), Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Polypropylen*: Körper: Polypropylen, Dichtung: EPDM (11/4" Stecker- Ø 45 mm): NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Messing: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Griff: Messing, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Aluminium: Körper: Aluminium, Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Vorteile: -voller Durchgang, -geringer Druckverlust, -auch für Feststoffe geeignet, da keine internen Ventile, -Abmessungen weltweit genormt nach MIL-C-27487 (1/2" & 5" entsprechen Industrienorm, da nicht in MIL-C-27487 erfasst) *Für Flüssigkeiten bitte bevorzugt Edelstahl, Messing oder Aluminium einsetzen, Druckangaben bei +40°C, **Stecker-Ø 53,4 mm mit reduziertem Anschluss. Das entspricht nicht der Norm, ***vier Handhebel, ****ein Handhebel ohne Sicherungsstift Optional: NPT-Gewinde (nur Typ 1.4408) -NPT Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Edelstahl (1.4408) | Gewinde: | R 1" | DN: | 25 (1") MM | für Steckerdurchmesser: | 36,7 MM | PN: | 18 BAR | Gewicht: | 0,24 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KLDG10ES, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Hebelarm-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kamlock-Dosen, Kamlock-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Schnellkupplungen (Kamlock) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,11* | € 40,22* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 30,13* | € 40,34* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,04* | € 41,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|