Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLA50/20BAAPFS Pneum. Klappe 2"-150 lbs (ANSI B 16.5) GGG40/GGG40 epoxidbeschich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Anflanschklappe
Exemplarische Darstellung: Anflanschklappe
Schaltsymbol: Feder-schließend
Artikel-Nr.:
     955-KLA 50/20 BAAPFS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLA 50/20 BAAPFS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KLA50/20BAAPFS
Absperrklappen
Anflansch-Klappen
ATEX-Klappen
Klappe Werkstoffe: Gehäuse: GGG40, Scheibe: GGG40 epoxidbeschichtet -A, Edelstahl -B, Manschette: EPDM -A, NBR -B, Rasterhandhebel: GGG40 Temperaturbereich: -10°C bis max. +110°C (NBR: +5°C bis +85°C) Betriebsdruck: Zwischenflanschklappen: max. 20 bar, Anflanschklappen: max. 12 bar Medien: flüssige, neutrale Medien (je nach Materialkombination) Baulängen: DIN 3202-K1, ISO 5752 Reihe 20, EN 558-1 Reihe 20, BS 5155 Tabelle 6 Spalte 4, API 609 Tabelle1 Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Optional: Handnotbetätigung -HN Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anflanschklappe Feder-schließend
Flanschanschluss:
2"-150 lbs (ANSI B 16.5)
Werkstoff Scheibe:
GGG40 epoxidbeschichtet
Werkstoff Manschette:
EPDM
DN:
50 MM
Einbaulänge:
43 MM
Betriebsdruck Flüssigkeiten (ungefährliche):
12 BAR
Ersatzantriebe:
PDE 012-VK11
Medientemperatur:
-10 bis +110 GC
Gewicht:
6 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 487,64*
€ 554,89*
Lager 955
2
€ 5,90*
ab € 488,57*
€ 555,46*
Frei Haus
ab € 492,77*
€ 560,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,46*
€ 660,9974
pro Stück
ab 2 Stück
€ 553,92*
€ 659,1648
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,72*
€ 633,9368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,49*
€ 615,8131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 488,57*
€ 581,3983
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.