Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneum. Anflansch-Klappe DN50PN12,GGG40/40 KLA 50/20 BAAPFS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Anflanschklappe
Exemplarische Darstellung: Anflanschklappe
Schaltsymbol: Feder-schließend
Artikel-Nr.:
     3517K-43580612
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     43400
EAN/GTIN:
     4050571432096

Pneum. Anflansch-Klappe DN50PN12,GGG40/40 KLA 50/20 BAAPFS

Klappe Werkstoffe: Gehäuse: GGG40, Scheibe: GGG40 polyamidbeschichtet -A, Edelstahl -B, Aluminium-Bronze -C, Manschette: EPDM -A, NBR -B, Rasterhandhebel: GGG40 Temperaturbereich: -10°C bis max. +110°C (NBR: +5°C bis +85°C) Mediumdruck: max. 20 bar, Anflanschklappen: max. 12 bar Medien: flüssige, neutrale Medien (je nach Materialkombination) Baulängen: DIN 3202 T3 K1, ISO 5752-Serie 20, NF EN 558-1-Serie 20, BS 5155 Tabelle 6 Spalte 4, API 609 Tabelle1 Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 489,17*
€ 563,27*
3 Tage
3
€ 5,90*
ab € 491,34*
€ 563,84*
Frei Haus
ab € 492,21*
€ 568,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,27*
€ 670,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,87*
€ 663,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,77*
€ 634,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 516,96*
€ 615,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 489,17*
€ 582,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.