Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHW38IA Messing-Winkelkugelhahn, G 3/8" (AG/IG), PN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einschraub-Winkel-Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Einschraub-Winkel-Kugelhahn
Zeichnung: Einschraub-Winkel-Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     955-KHW 38 IA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHW 38 IA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing Kugelhahn
Messingkugelhahn
3-Wege-Kugelhahn
Abzweigkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing poliert, Dichtung: PA / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,98 bar)
Weitere Informationen:
G (Außengewinde):
G 3/8"
G (Innengewinde):
G 3/8"
DN:
9 MM
PN:
-0,98 bis 20 BAR
L:
46 MM
L1:
31 MM
H:
43 MM
H1:
28 MM
R:
69 MM
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, messingkugelhahn landefeld, 3 wege kugelhahn, KHW38IA, Absperrhähne, Eck-Kugelhähne, Einschraub-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne in Eckbauform, Messing-Kugelhähne, Winkelkugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,14*
€ 112,0266
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,78*
€ 111,5982
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,82*
€ 105,6958
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,29*
€ 105,0651
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,25*
€ 87,1675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.