Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHW34B Messing-Winkelkugelhahn, DVGW, Rp 3/4", -0,9 bis 40bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHW34B Messing-Winkelkugelhahn, DVGW, Rp 3/4", -0,9 bis 40bar
KHW34B Messing-Winkelkugelhahn, DVGW, Rp 3/4", -0,9 bis 40bar
Exemplarische Darstellung: DVGW-Winkel-Kugelhahn
Zeichnung: DVGW-Winkel-Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     955-KHW 34 B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHW 34 B
EAN/GTIN:
     4050571427894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing Kugelhahn
Messingkugelhahn
Klein-Kugelhahn
Mini-Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtungen: PTFE / NBR, Griff: Aluminium Temperaturbereich: flüssige Medien -15°C bis max. +100°C, Gas: -20°C bis max. +60°C Medien: flüssige und gasförmige, neutrale Medien, Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z.B. Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas bis 5 bar), Vakuum (max. -0,9 bar)
Weitere Informationen:
G:
Rp 3/4"
DN:
20 MM
PN:
-0,9 bis 40 BAR
L:
35 MM
H:
46 MM
H1:
38 MM
A:
56 MM
C:
39 MM
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreifach-Kugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, winkel-kugelhahn messing, 3 wege kugelhahn, KHW34B, Absperrhähne, DVGW-Kugelhähne, Eck-Kugelhähne, Gas-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne in Eckbauform, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, Wasser-Kugelhähne, Winkelkugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 27,29*
€ 36,10*
Lager 955
316
€ 8,90*
ab € 27,41*
€ 36,21*
€ 3,90*
ab € 28,30*
€ 37,12*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,0899
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,94*
€ 42,7686
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,51*
€ 41,0669
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,97*
€ 39,2343
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,06*
€ 38,1514
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,41*
€ 32,6179
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.