Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHW18 Messing-Winkelkugelhahn, G 1/8", PN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Winkel-Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Winkel-Kugelhahn
Zeichnung: Winkel-Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     955-KHW 18
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHW 18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing Kugelhahn
Messingkugelhahn
Klein-Kugelhahn
Mini-Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing poliert, Dichtung: PA / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,98 bar)
Weitere Informationen:
G:
G 1/8"
DN:
4 MM
PN:
-0,98 bis 20 BAR
L:
34 MM
L1:
25 MM
H:
29 MM
H1:
18 MM
R:
48 MM
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, messingkugelhahn landefeld, 3 wege kugelhahn, mini-kugelhahn messing, KHW18, Absperrhähne, Eck-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne in Eckbauform, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, Winkelkugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,65*
€ 70,73*
Lager 955
17
€ 5,90*
ab € 54,74*
€ 70,84*
Frei Haus
ab € 55,75*
€ 72,13*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,84*
€ 84,2996
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,96*
€ 83,2524
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,74*
€ 78,2306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,25*
€ 76,4575
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,74*
€ 65,1406
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.