Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHW12IA Messing-Winkelkugelhahn, G 1/2" (AG/IG), PN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einschraub-Winkel-Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Einschraub-Winkel-Kugelhahn
Zeichnung: Einschraub-Winkel-Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     955-KHW 12 IA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHW 12 IA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing Kugelhahn
Messingkugelhahn
Klein-Kugelhahn
Mini-Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing poliert, Dichtung: PA / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,98 bar)
Weitere Informationen:
G (Außengewinde):
G 1/2"
G (Innengewinde):
G 1/2"
DN:
12 MM
PN:
-0,98 bis 20 BAR
L:
49 MM
L1:
34 MM
H:
44 MM
H1:
32 MM
R:
69 MM
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, messing kugelhahn flügelgriff, 3 wege kugelhahn, landefeld messing kugelhahn, KHW12IA, Absperrhähne, Eck-Kugelhähne, Einschraub-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne in Eckbauform, Messing-Kugelhähne, Winkelkugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 75,24*
€ 95,21*
Lager 955
111
€ 5,90*
ab € 75,33*
€ 95,32*
Frei Haus
ab € 76,75*
€ 97,11*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,32*
€ 113,4308
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,38*
€ 111,1222
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,39*
€ 106,3741
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,97*
€ 104,6843
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,33*
€ 89,6427
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.