Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHW12B Messing-Winkelkugelhahn, DVGW, Rp 1/2", -0,9 bis 40bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHW12B Messing-Winkelkugelhahn, DVGW, Rp 1/2", -0,9 bis 40bar
KHW12B Messing-Winkelkugelhahn, DVGW, Rp 1/2", -0,9 bis 40bar
Exemplarische Darstellung: DVGW-Winkel-Kugelhahn
Zeichnung: DVGW-Winkel-Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     955-KHW 12 B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHW 12 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing Kugelhahn
Messingkugelhahn
Klein-Kugelhahn
Mini-Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE / NBR, Griff: Aluminium Temperaturbereich: flüssige Medien -15°C bis max. +100°C, Gas: -20°C bis max. +60°C Medien: flüssige und gasförmige, neutrale Medien, Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z.B. Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas bis 5 bar), Vakuum (max. -0,9 bar)
Weitere Informationen:
G:
Rp 1/2"
DN:
15 MM
PN:
-0,9 bis 40 BAR
L:
31 MM
H:
38 MM
H1:
33 MM
A:
47 MM
C:
31 MM
Gewicht:
0,185 KG
Weitere Suchbegriffe: 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreifach-Kugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, winkel-kugelhahn messing, 3 wege kugelhahn, KHW12B, Absperrhähne, DVGW-Kugelhähne, Eck-Kugelhähne, Gas-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne in Eckbauform, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, Wasser-Kugelhähne, Winkelkugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,17*
€ 24,25*
Lager 955
371
€ 8,90*
ab € 18,24*
€ 24,36*
€ 3,90*
ab € 20,53*
€ 27,43*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,9884
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,6199
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,24*
€ 26,4656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,55*
€ 25,6445
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,24*
€ 21,7056
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.