Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KHW10 Messing-Winkelkugelhahn, G 1", PN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Winkel-Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: Winkel-Kugelhahn
Zeichnung: Winkel-Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     955-KHW 10
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KHW 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing Kugelhahn
Messingkugelhahn
Klein-Kugelhahn
Mini-Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing poliert, Dichtung: PA / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,98 bar)
Weitere Informationen:
G:
G 1"
DN:
23 MM
PN:
-0,98 bis 20 BAR
L:
72 MM
L1:
47 MM
H:
55 MM
H1:
47 MM
R:
108 MM
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, messingkugelhahn landefeld, 3 wege kugelhahn, mini-kugelhahn messing, KHW10, Absperrhähne, Eck-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne in Eckbauform, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, Winkelkugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 181,57*
€ 216,36*
Lager 955
10
€ 5,90*
ab € 181,95*
€ 216,94*
Frei Haus
ab € 187,92*
€ 222,78*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,94*
€ 258,1586
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,54*
€ 256,4926
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,10*
€ 251,209
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,54*
€ 242,2126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,95*
€ 216,5205
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.