|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-KH P END X Herst.-Nr.: KH P END X EAN/GTIN: 4050571427603 |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoffe: Gehäuse: PA6, Deckel: Polycarbonat, Schaltwelle: PA6, Dichtungen: EPDM und NBR, Montagebrücke: PA6, Schrauben: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C (KH P END P: -10°C bis max. +60°C) Schutzart: IP 67 (KH P END P: IP 65) Anschlussmaße: Passt auf Bohrbilder 50 x 25, 80 x 30 und 130 x 30, Wellenhöhe variabel einstellbar zwischen 20 und 30 mm, passt auf alle gängigen Antriebe, jedoch nicht auf PDD 050 & PDE 050. Achtung: Bei Montage auf Antrieben der Größe 1 in Verbindung mit Namurventil muss ggf. eine Distanzplatte (DR NAMUR DIS 6) zwischen Ventil und Antrieb montiert werden. *Gehäuse und Deckel aus Vestamid Weitere Informationen:  |  | Schaltertyp: | NAMUR-Sensor | Schaltleistung: | 8 V (DC) / 1 mA (3 mA unbedämpft) | Schaltfunktion: | 2x Schließer (PNP) | ATEX: | II 2G Ex ia IIC/IIB T6/T4 Gb | ATEX-1: | II 2D Ex ia IIIC T80°C/T110°C Db | Temperaturbereich: | -20 bis +80 GC | IP-Schutzart: | IP 67 | Gewicht: | 0,3 KG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 213,74* | € 256,85* |  |  |  | Lager 955 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 213,74* | € 257,44* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 216,91* | € 259,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 955 |  | Versand: Lager 955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |  | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|