Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalbox Classic Namur-Sensor KH P END X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHPENDX Signalbox Classic, NAMUR-Sensor
KHPENDX Signalbox Classic, NAMUR-Sensor
Exemplarische Darstellung: Universal-Signalbox für pneumatische Schwenkantriebe
Artikel-Nr.:
     6012B-73591226
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     50504
EAN/GTIN:
     4050571427603

Signalbox Classic Namur-Sensor KH P END X

Werkstoffe: Gehäuse: PA6, Deckel: Polycarbonat, Schaltwelle: PA6, Dichtungen: EPDM und NBR, Montagebrücke: PA6, Schrauben: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis max. +80°C, Typ KH P END P: -10°C bis max. +60°C Schutzart: IP 67 Anschlussmaße: Passt auf Bohrbilder 50 x 25, 80 x 30 und 130 x 30, Wellenhöhe variabel einstellbar zwischen 20 und 30 mm, passt auf alle gängigen Antriebe Achtung: Bei Montage auf Antrieben der Größe 1 in Verbindung mit Namurventil muss ggf.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,74*
€ 256,85*
2 Tage
33
€ 5,90*
ab € 213,74*
€ 257,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 216,91*
€ 259,33*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,33*
€ 308,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,46*
€ 304,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,26*
€ 291,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,03*
€ 280,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,91*
€ 258,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.