|  |
 |
| Artikel-Nr.: 955-KH P END EX Herst.-Nr.: KH P END EX EAN/GTIN: 4050571427535 |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoffe: Gehäuse: PA, Deckel: Lexan 143 R, Schaltwelle: POM, Dichtungen: NBR, keine Metallteile Temperaturbereich: -20 bis +70 °C Schutzart: IP 67 Anschlussmaße: Passt auf Bohrbilder 80 x 30 und 130 x 30 (also nicht auf Antriebe der Größe 1 und 2), Wellenhöhe variabel einstellbar zwischen 20, 30, 40 und 50 mm Vorteile: -weithin sichtbarer Stellungsanzeiger ROT / GRÜN, -Anzeige auf Bohrbild des Kugelhahns leicht anzugleichen (T, L) Weitere Informationen:  |  | Schaltertyp: | NAMUR-Sensor | Schaltleistung: | 8 V (DC) / 1 mA (3 mA unbedämpft) | Schaltfunktion: | 2x Schließer (PNP) | ATEX: | II 2G Ex ia IIB T6 | Gewicht: | 0,46 KG |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 259,23* | € 305,49* |  |  |  | Lager 955 | |  | |  |  | € 5,90* | ab € 260,18* | € 306,06* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 262,10* | € 308,41* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 955 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 955 |  | Versand: Lager 955 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* |  | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|