Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalbox Compact Namur-Sensor KH P END EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KHPENDEX Signalbox Compact, NAMUR-Sensor
KHPENDEX Signalbox Compact, NAMUR-Sensor
Exemplarische Darstellung: Universal-Signalbox für pneumatische Schwenkantriebe
Artikel-Nr.:
     6012-13591210
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     28601
EAN/GTIN:
     4050571427535

Signalbox Compact Namur-Sensor KH P END EX

Werkstoffe: Gehäuse: PA, Deckel: Lexan 143 R, Schaltwelle: POM, Dichtungen: NBR, keine Metallteile Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C Schutzart: IP 67 Anschlussmaße: Passt auf Bohrbilder 80 x 30 und 130 x 30 (also nicht auf Antriebe der Größe 1 und 2), Wellenhöhe variabel einstellbar zwischen 20, 30, 40 und 50 mm Vorteile: weithin sichtbarer Stellungsanzeiger ROT / GRÜN, Anzeige auf Bohrbild des Kugelhahns leicht anzugleichen (T, L)
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 259,23*
€ 305,49*
1 Tag
48
€ 5,90*
ab € 260,18*
€ 306,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 262,10*
€ 308,41*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,41*
€ 367,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,47*
€ 363,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,30*
€ 349,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,66*
€ 336,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,10*
€ 311,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.