| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KH 3/12 L ES E Herst.-Nr.: KH 3/12 L ES E EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes gemäß Tabelle auf Seite 454 verändert werden. Standard bei T-Bohrung ist T1. Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten möglich Medien: Wasser, Dampf, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1 Vorteile: -Montageflansch nach ISO 5211 erlaubt die Montage eines Antriebs in Verbindung mit Montagebrücke und Wellenadapter, -Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 30 (G 1-1/2" - G 2": VHS 50) Weitere Informationen: | | Ausführung: | L-Bohrung | G: | G 1/2" | DN: | 12,5 MM | L: | 76 MM | PN: | 0 - 63 BAR | H: | 67 MM | R: | 150 MM | C: | 37,3 MM | ISO 5211: | F04 | Gewicht: | 0,65 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreifach-Kugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, kugelhahn edelstahl flansch, 3-wege-kugelhahn edelstahl, 3 wege kugelhahn, KH3/12LESE, 3-Wege-Kugelhähne, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Eco-Line Edelstahl 3-Wege-Kugelhähne, Eco-Line Edelstahl-Muffenkugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,74* | € 135,85* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 111,81* | € 136,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 115,39* | € 141,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|