Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH3/112LP-V Pneumat. 3-Wege-Kugelhahn (L), doppeltwirkend, FKM-Dichtung, G 1-1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Zeichnung: Schaltstellungen
Schaltsymbol: doppeltwirkend
Artikel-Nr.:
     955-KH 3/112 L P-V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 3/112 L P-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn: Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +100°C Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten möglich Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Heizöl, Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen Schwenkantrieb: Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Optional: FKM-Dichtung (-20°C bis max. +120°C) -V, Drehrichtung geändert -FO Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
doppeltwirkend, FKM-Dichtung
Bohrung:
L
Gewinde Kugelhahn:
G 1-1/2"
DN:
32 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
142 MM
PN:
0 - 40 BAR
Ersatzantriebe:
PDD 006
Gewicht:
4,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, messing kugelhahn dn 32, 3 wege kugelhahn, 3-wege-kugelhahn stellantrieb, KH3/112LP-V, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, ATEX-Kugelhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Explosionsgeschütze Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Mehrwege-Kugelhähne, Messing-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 744,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 891,81*
€ 1.061,2539
pro Stück
ab 2 Stück
€ 877,58*
€ 1.044,3202
pro Stück
ab 5 Stück
€ 827,74*
€ 985,0106
pro Stück
ab 10 Stück
€ 794,21*
€ 945,1099
pro Stück
ab 500 Stück
€ 744,99*
€ 886,5381
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.