| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KH 3/112 L MS Herst.-Nr.: KH 3/112 L MS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / FKM (G 2-1/2": PTFE / NBR) Temperaturbereich: -10°C bis max. +120°C Schaltstellung: Kann durch Versetzen des Handgriffes verändert werden. Standardstellung bei T-Bohrung ist Stellung T1. Eigenschaften: Druckeinlass von allen drei Seiten möglich Medien: Wasser, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Öle, Kraftstoffe (kein Benzin), Heizöl, Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | 3-Wege Kugelhahn | Kugelbohrung: | L-Bohrung | G: | G 1-1/2" | DN: | 36 MM | L: | 138 MM | PN: | -0,9 bis 35 BAR | H: | 109 MM | R: | 170 MM | C: | 109 MM | Ersatzgriffe: | G KH3/10-112 | Temperaturbereich: | -10 bis +120 GC | Gewicht: | 3,4 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreifach-Kugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, winkel-kugelhahn messing, 3 wege kugelhahn, KH3/112LMS, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Kugelhähne, Mehrwege-Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, T-Kugelhähne |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,40* | € 199,80* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 166,76* | € 200,40* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 173,32* | € 207,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|