Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH143HPP 3-Wege Kugelhahn, Polypropylen, G 1/4", PN 10, L-Bohrung (horizontal)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH143HPP 3-Wege Kugelhahn, Polypropylen, G 1/4", PN 10, L-Bohrung (horizontal)
KH143HPP 3-Wege Kugelhahn, Polypropylen, G 1/4", PN 10, L-Bohrung (horizontal)
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Hahn mit L-Bohrung, horizontal
Schaltsymbol: 3-Wege Hahn mit L-Bohrung, horizontal
Artikel-Nr.:
     955-KH 143 H PP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 143 H PP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper und Kugel: Polypropylen, PVDF, PFA, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: Polypropylen: +5°C bis max. +90°C, PVDF: -40°C bis max. +140°C, PFA: -40°C bis max. +180°C *bei 20°C. Bitte beachten Sie den Drucknutzungsgrad (bei Bedarf bitte anfordern).
Weitere Informationen:
Ausführung:
horizontal
Werkstoff:
Polypropylen
Gewinde:
G 1/4"
DN:
4 MM
Baulänge:
65 MM
PN*:
-0,95 bis 10 BAR
Zubehör Halteklemmen:
KKKH 14
Temperaturbereich:
+5 bis +90 GC
Gewicht:
0,049 KG
Weitere Suchbegriffe: 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreifach-Kugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, 3-wege-kugelhahn kunststoff, 3 wege kugelhahn, KH143HPP, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Klein-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kunststoff-Kugelhähne, Mehrwege-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, PFA-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 68,23*
€ 86,56*
Lager 955
146
€ 5,90*
ab € 68,32*
€ 86,66*
Frei Haus
ab € 70,30*
€ 88,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,66*
€ 103,1254
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,93*
€ 101,0667
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,06*
€ 96,4614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,61*
€ 94,7359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,32*
€ 81,3008
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.