Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH114SAU Messing-Kugelhahn, Rp 1-1/4", 0 - 10bar, für Sauerstoff (Industrie)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH114SAU Messing-Kugelhahn, Rp 1-1/4", 0 - 10bar, für Sauerstoff (Industrie)
KH114SAU Messing-Kugelhahn, Rp 1-1/4", 0 - 10bar, für Sauerstoff (Industrie)
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn 2-teilig, für den Einsatz in Sauerstoffanlagen
Zeichnung: Kugelhahn 2-teilig, für den Einsatz in Sauerstoffanlagen
Artikel-Nr.:
     955-KH 114 SAU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 114 SAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hart verchromt, Dichtung: PTFE / FKM, Griff: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Medien: Sauerstoff (Industrie) Lieferung: Dieser Kugelhahn wird öl- und fettfrei im Kunststoffbeutel verschweißt geliefert.
Weitere Informationen:
G:
Rp 1-1/4"
DN:
32 MM
L:
110 MM
PN:
0 - 10 BAR
H:
75 MM
R:
135 MM
Gewicht:
1,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, messing kugelhahn pn 30, gas kugelhahn, messing kugelhahn handhebel, KH114SAU, Absperrhähne, DVGW-Kugelhähne, Gas-Kugelhähne, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, Sauerstoff-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,96*
€ 92,51*
Lager 955
21
€ 5,90*
ab € 73,05*
€ 92,62*
Frei Haus
ab € 74,42*
€ 94,33*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,62*
€ 110,2178
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,00*
€ 108,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,84*
€ 103,3396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,27*
€ 101,4713
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,05*
€ 86,9295
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.