Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn 1 1/4 Zoll,PN30 KH 114 SAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH114SAU Messing-Kugelhahn, Rp 1-1/4", 0 - 10bar, für Sauerstoff (Industrie)
KH114SAU Messing-Kugelhahn, Rp 1-1/4", 0 - 10bar, für Sauerstoff (Industrie)
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn 2-teilig, für den Einsatz in Sauerstoffanlagen
Zeichnung: Kugelhahn 2-teilig, für den Einsatz in Sauerstoffanlagen
Artikel-Nr.:
     6012B-53553929
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     22740
EAN/GTIN:
     4050571408039
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

Kugelhahn 1 1/4 Zoll,PN30 KH 114 SAU

Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hart verchromt, Dichtung: PTFE / NBR, Griff: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -10°C bis max. +95°C (abhängig vom Betriebsdruck) Durch Verwendung von Spezialfett für Sauerstoff geeignet, Baulänge nach DIN 3202-M3 Einsatzbereich: Sauerstoff (Industrie), Argon Lieferung: Dieser Kugelhahn wird im Kunststoffbeutel verschweißt geliefert.
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 72,97*
€ 91,80*
2 Tage
40
€ 5,90*
ab € 73,06*
€ 91,91*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 74,44*
€ 93,61*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,45*
€ 110,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.