Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH112IADVGW Messing-Kugelhahn, DVGW, R 1-1/2" / Rp 1-1/2", -0,9 bis 30bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH112IADVGW Messing-Kugelhahn, DVGW, R 1-1/2" / Rp 1-1/2", -0,9 bis 30bar
KH112IADVGW Messing-Kugelhahn, DVGW, R 1-1/2" / Rp 1-1/2", -0,9 bis 30bar
Exemplarische Darstellung: DVGW-Einschraub-Kugelhahn, Standard
Exemplarische Darstellung: Standardgriff
Exemplarische Darstellung: Flachstahlgriff
Zeichnung: DVGW-Einschraub-Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     955-KH 112 IA DVGW
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 112 IA DVGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +150°C, Gas: -20°C bis max. +60°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z.B. Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas bis 5 bar) Vorteile: Durch Zukauf optionaler Kombigriffe (Seite 433a) können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren: -Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz, -Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün, -Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar***), -langer Griff in rot *bei Gas bis PN 5 / MOP 5, **keine DIN Baulänge, ***nicht für Kombigriff-Größe 3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G1 (Außengewinde):
R 1-1/2"
G2 (Innengewinde):
Rp 1-1/2"
DN:
38 MM
L:
121 MM
PN*:
-0,9 bis 30 BAR
H:
91 MM
R:
158 MM
Ersatzgriff Standard:
KOMBI 5 S GELB
Flachstahlgriff:
KOMBI 5 F GELB
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, landefeld messing kugelhahn, gas kugelhahn, messingkugelhahn landefeld, KH112IADVGW, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, DVGW-Kugelhähne, Einschraub-Kugelhähne, Itap, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,05*
€ 72,72*
Lager 955
47
€ 5,90*
ab € 57,14*
€ 72,83*
Frei Haus
ab € 58,19*
€ 74,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,83*
€ 86,6677
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,18*
€ 85,8942
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,27*
€ 81,2413
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,49*
€ 79,1231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,14*
€ 67,9966
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.