Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn R /Rp 1 1/2 KH 112 IA DVGW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH112IADVGW Messing-Kugelhahn, DVGW, R 1-1/2" / Rp 1-1/2", -0,9 bis 30bar
KH112IADVGW Messing-Kugelhahn, DVGW, R 1-1/2" / Rp 1-1/2", -0,9 bis 30bar
Exemplarische Darstellung: DVGW-Einschraub-Kugelhahn, Standard
Exemplarische Darstellung: Standardgriff
Exemplarische Darstellung: Flachstahlgriff
Zeichnung: DVGW-Einschraub-Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     3517K-43553982
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     38837
EAN/GTIN:
     4050571406660
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

Kugelhahn R /Rp 1 1/2 KH 112 IA DVGW

Werkstoffe: Gehäuse: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C, Gas: -20°C bis max. +60°C Einsatzbereich: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z.B. Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas bis 5 bar) Vorteile: Durch Zukauf optionaler Kombigriffe (Seite 433a) können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren: -Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz, -Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün, -Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar***), -langer Griff in rot *bei Gas bis PN 5 / MOP 5, **keine DIN Baulänge, ***nicht für Kombigriff-Größe 3
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 56,97*
€ 72,76*
1 Tag
92
€ 5,90*
ab € 57,06*
€ 72,88*
Frei Haus
ab € 58,70*
€ 74,90*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,71*
€ 85,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.