Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH10PFSES-V Pneumat. Edelstahl-Kugelhahn, G 1", Feder-schließend, FKM-Dichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
TA-Luft
Schaltsymbol: Feder-schließend
Artikel-Nr.:
     955-KH 10 P FS ES-V
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 10 P FS ES-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M3 (Anschweißenden nach DIN 3202-S13, EN 12982 ETE67) Kugelhahn Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis +180°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Anschweißenden -AS, Zeugnis 3.1 Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Optional: FKM-Dichtung (-20°C bis max. +120°C) -V Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Bauform:
Gewindeanschluss
Ausführung:
Feder-schließend, FKM-Dichtung
Gewinde Kugelhahn:
G 1"
DN:
25 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
90 MM
PN:
-0,9 bis 63 BAR
Ersatzantriebe:
PDE 006-F04
Gewicht:
2,7 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, pneumatisch angetriebener kugelhahn g1, edelstahl kugelhahn, landefeld kugelhahn, KH10PFSES-V, Absperrhähne, Anschweiß-Kugelhähne, ATEX-Kugelhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Explosionsgeschütze Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Muffen-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 532,32*
€ 620,43*
Lager 955
4
€ 5,90*
ab € 531,60*
€ 621,02*
Frei Haus
ab € 536,23*
€ 626,70*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 621,02*
€ 739,0138
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,02*
€ 735,4438
pro Stück
ab 5 Stück
€ 588,43*
€ 700,2317
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,74*
€ 675,6106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,60*
€ 632,604
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.