Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneum. Edelstahl-Kugelhahn Feder-schl.G1" KH 10 P FS ES-V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
TA-Luft
Schaltsymbol: Feder-schließend
Artikel-Nr.:
     3517K-53589877
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     272195
EAN/GTIN:
     4050571405892
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn

Pneum. Edelstahl-Kugelhahn Feder-schl.G1" KH 10 P FS ES-V

Kugelhahn Werkstoffe: Gehäuse: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF) / FKM Baulänge nach DIN 3202-M3 Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C Einsatzbereich: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Anschweißenden -AS, Zeugnis 3.1 Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 534,44*
€ 616,95*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 533,13*
€ 617,54*
Frei Haus
ab € 538,32*
€ 623,15*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,95*
€ 734,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,69*
€ 731,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,70*
€ 698,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 567,03*
€ 674,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,44*
€ 635,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.